Motion
3656/M
Pelele microporoso con capucha, muñeca elástica y tobillo
Artículo MI #10875434
No. Fabricante 3656/M
Precio129.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele microporoso con capucha, muñeca elástica y tobillo
Artículo MI #10875434
No. Fabricante 3656/M
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
Precio129.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    38.1 cm
  • Longitud
    38.74 cm
  • Peso
    4 kg
  • Ancho
    33.02 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material microporoso transpirable que protege contra partículas secas y aerosoles líquidos. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento y manipulación de fibra de vidrio.
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Material microporoso transpirable que protege contra partículas secas y aerosoles líquidos. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento y manipulación de fibra de vidrio.
  • Tipo de tejido
    Revestimiento microporoso
  • Características
    Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    662909365590
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909365590

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPUCHA DE PELELE MICROPOROSA DE 3656/M
  • Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Capucha y bota incorporadas para mayor protección
  • Tamaño cómodo
  • Baja pelusa
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso