Motion
385-1370FR-LY/2X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-1370FR-LY/2X

Sudadera con capucha y cremallera completa ANSI Tipo R Clase 3 AR/FR con fondo negro
Artículo MI #10875449
No. Fabricante 385-1370FR-LY/2X
Precio443.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
385-1370FR-LY/2X

Sudadera con capucha y cremallera completa ANSI Tipo R Clase 3 AR/FR con fondo negro
Artículo MI #10875449
No. Fabricante 385-1370FR-LY/2X
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
Precio443.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    64 cm
  • Peso
    11 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Para uso diario o sobre conjuntos y monos de arco eléctrico. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en las que se necesita alta visibilidad y protección AR/FR.
  • Número de Upc del fabricante
    616314213090
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314213090

Descripción general

Descripción del fabricante
385-1370FR-LY/2X
  • Tejido polar AR/FR de 11.2 oz
  • Clasificación ARC: ATPV 19.2 cal/cm2
  • 2" 3M Scotchlite Material reflectante Ribete FR segmentado
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Bolsillos frontales para calentar las manos y bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho
  • Rosca FR de aramida de alta tenacidad
  • Capucha con cordón ajustable
  • Cremallera de resina #5 en cinta de aramida
  • Protección contra tormentas sobre la cremallera frontal con cierre de velcro
  • Puño y cintura de punto de canalé FR
  • NFPA 70E, ASMT F1506, ANSI 107-2015