Motion
385-FRRJ-3634
Jeans con doble certificación AR/FR - 16.4 cal/cm2
Artículo MI #10875561
No. Fabricante 385-FRRJ-3634
Precio88.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jeans con doble certificación AR/FR - 16.4 cal/cm2
Artículo MI #10875561
No. Fabricante 385-FRRJ-3634

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para electricidad, servicios públicos, petroquímica, petróleo, gas, minería y soldadura.
  • Número de Upc del fabricante
    616314163562
  • Número de subdivisiones
    5
  • UPC_NO
    616314163562

Descripción general

Descripción del fabricante
385-FRRJ-3634 CERTIFICADO AR/FR DUAL
  • Clasificación de arco: ATPV 16.4 cal/cm2
  • Denim 13oz FR
  • Pespuntes en contraste con hilo FR de aramida de alta tenacidad
  • Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • Cremallera de latón resistente #5 unidireccional en cinta de aramida
  • 2 bolsillos curvados en la cintura, 1 bolsillo para monedas en el lado derecho, 2 bolsillos traseros de parche en la cadera, trabilla para martillo en la pierna izquierda y bolsillo para herramientas en la pierna derecha
  • Un botón de vaqueros de cobre en la parte delantera de la cintura
  • NFPA 70E / ASTM F1506
  • NFPA 2112-2012
  • NFPA 1975-2009
  • CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008