Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAzul marino
- DescripciónMono con doble certificación AR/FR y cierre de cremallera - 9.2 Cal/cm2
- CaracterísticasClasificación de arco: ATPV 9.2 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314164774
- Número de subdivisiones8
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314164774
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 9.2 cal/cm2
- 90 % algodón / 10 % nailon
- Cremallera frontal de latón de 2 direcciones en cinta de aramida
- 2 bolsillos con solapa en el pecho, solapa con cierre a presión
- Protector contra la tormenta sobre la cremallera delantera
- Cuello de camisa protector; cintura elástica lateral
- 2 bolsillos traseros de parche en la cintura y 2 en la cadera
- Bolsillo para bolígrafo en la manga izquierda, bolsillo para herramientas en la pierna
- Puños con cierre a presión en dos posiciones
- Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
- Certificación doble según las normas NFPA 70E y NFPA 2112-2023
- Sarga 7oz FR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto