Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAzul marino
- DescripciónMono con doble certificación AR/FR y cierre de cremallera - 9.2 Cal/cm2
- CaracterísticasClasificación de arco: ATPV 9.2 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314164897
- Número de subdivisiones8
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314164897
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 9.2 cal/cm2
- 90 % algodón / 10 % nailon
- Cremallera frontal de latón de 2 direcciones en cinta de aramida
- 2 bolsillos con solapa en el pecho, solapa con cierre a presión
- Protector contra la tormenta sobre la cremallera delantera
- Cuello de camisa protector; cintura elástica lateral
- 2 bolsillos traseros de parche en la cintura y 2 en la cadera
- Bolsillo para bolígrafo en la manga izquierda, bolsillo para herramientas en la pierna
- Puños con cierre a presión en dos posiciones
- Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
- Certificación doble según las normas NFPA 70E y NFPA 2112-2023
- Sarga 7oz FR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación