Especificaciones
Dimensiones
- Longitud64 cm
- Peso13 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe debe usar ÚNICAMENTE como ropa interior.
- ColorGris
- DescripciónSe debe usar ÚNICAMENTE como ropa interior.
- Número de Upc del fabricante616314163937
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO616314163937
Descripción general
- 6.5 oz 100 % algodón entrelazado FR
- El tejido cumple los requisitos de conformidad con ANSI/NFPA 2112-2012
- Clasificación de arco: ATPV 11.8 cal/cm2
- Cumple con NFPA 70E, ASTM F1506
- EPP 2
- 1 bolsillo en el pecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación