Especificaciones
Dimensiones
- Longitud64 cm
- Peso18 kg
Detalles
- ColorTostado
- DescripciónIdeal para trabajadores expuestos a llamas y riesgo de relámpago de ARC.
- Número de Upc del fabricante616314163753
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314163753
Descripción general
- 7oz. Sarga FR 90% algodón / 10% nylon
- Clasificación de arco: ATPV 8.5 cal/cm2
- Certificación doble según las normas NFPA 70E y NFPA 2112-2012
- EPP 2
- 2 bolsillos en el pecho con línea de lápiz en cada uno; cierre de solapa con botón
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- Botones Melamine FR, cierre delantero, cuello, puños y bolsillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación