Motion
385-FRWS-KH/4X
Camisa de trabajo de manga larga con certificación doble AR/FR - 8.5 cal/cm2
Artículo MI #10875626
No. Fabricante 385-FRWS-KH/4X
Precio100.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camisa de trabajo de manga larga con certificación doble AR/FR - 8.5 cal/cm2
Artículo MI #10875626
No. Fabricante 385-FRWS-KH/4X
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
Precio100.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    64 cm
  • Peso
    18 kg

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Descripción
    Ideal para trabajadores expuestos a llamas y riesgo de relámpago de ARC.
  • Número de Upc del fabricante
    616314163760
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314163760

Descripción general

Descripción del fabricante
385-FRWS-KH/4X
  • 7oz. Sarga FR 90% algodón / 10% nylon
  • Clasificación de arco: ATPV 8.5 cal/cm2
  • Certificación doble según las normas NFPA 70E y NFPA 2112-2012
  • EPP 2
  • 2 bolsillos en el pecho con línea de lápiz en cada uno; cierre de solapa con botón
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • Rosca FR de aramida de alta tenacidad
  • Botones Melamine FR, cierre delantero, cuello, puños y bolsillos

También puede gustarle