Especificaciones
Dimensiones
- Longitud64 cm
- Peso12 kg
Detalles
- ColorNaranja
- DescripciónIdeal para el uso diario y para trajes y monos contra arco eléctrico. Proporciona comodidad y transpirabilidad en la piel.
- Número de Upc del fabricante616314158568
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314158568
Descripción general
- HRC2, ASTM F1506 y NFPA 70E
- Clasificación de arco:ATPV=20.9cal/cm2
- Tejido polar 12oz FR
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- Cremallera de resina unidireccional #5 en cinta de aramida
- Cordón ajustable de FR alrededor de la capucha
- Cintura y puños de punto de canalé FR
- Capucha con forro de interbloqueo
- 2 bolsillos de parche oblicuos en la cintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación