Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314207068
- UPC_NO616314207068
Descripción general
- Ligero, fácil de activar y duradero
- Tiempo de activación de 1-2 minutos
- Puede proporcionar 5-10 horas de alivio de refrigeración por activación
- Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
- Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
- Se seca después del uso y cuando se almacena correctamente, elimina la posibilidad de que se forme moho
- Cómoda capa exterior de nylon acolchado con tejido interior refrescante y forro de nylon repelente al agua
- Diseño de cuello de pico con cierre de cremallera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación