Motion
390-EZ150/2X
Camiseta de tirantes evaporativa
Artículo MI #10875648
No. Fabricante 390-EZ150/2X
Precio43.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de tirantes evaporativa
Artículo MI #10875648
No. Fabricante 390-EZ150/2X
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
Precio43.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.6 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Color
    Negro
  • Descripción
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Número de Upc del fabricante
    616314222887
  • UPC_NO
    616314222887

Descripción general

Descripción del fabricante
390-EZ150/2X PARTE SUPERIOR DEL DEPÓSITO EVAPORATIVO
  • Puede llevarse sobre una camisa transpirable, pero diseñada para llevarse sobre la piel
  • Diseño ligero y atlético que presenta una capa exterior de nylon/spandex y tejido interior HyperKewl de refrigeración con forro repelente al agua
  • Tiempo de activación de 1-2 minutos
  • Puede proporcionar 5-10 horas de alivio de refrigeración por activación
  • Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
  • Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
  • Se seca después de su uso y cuando se almacena correctamente elimina la posibilidad de moho
  • Cierre de cremallera lateral para poner y quitar fácilmente
  • Ventilación integrada en los laterales y la espalda
  • Conservar siempre en condiciones limpias y secas que no estén expuestas a la luz solar directa y fuerte
  • Lavable a máquina

También puede gustarle