Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- Tamaño3XL
Detalles
- Detalles adicionalesEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- ColorNegro
- DescripciónEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Número de Upc del fabricante616314222894
- UPC_NO616314222894
Descripción general
- Puede llevarse sobre una camisa transpirable, pero diseñada para llevarse sobre la piel
- Diseño ligero y atlético que presenta una capa exterior de nylon/spandex y tejido interior HyperKewl de refrigeración con forro repelente al agua
- Tiempo de activación de 1-2 minutos
- Puede proporcionar 5-10 horas de alivio de refrigeración por activación
- Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
- Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
- Se seca después de su uso y cuando se almacena correctamente elimina la posibilidad de moho
- Cierre de cremallera lateral para poner y quitar fácilmente
- Ventilación integrada en los laterales y la espalda
- Conservar siempre en condiciones limpias y secas que no estén expuestas a la luz solar directa y fuerte
- Lavable a máquina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación