Motion
390-PC099
Paquetes de refrigeración de repuesto - 4-Pack
Artículo MI #10875654
No. Fabricante 390-PC099
Precio191.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquetes de refrigeración de repuesto - 4-Pack
Artículo MI #10875654
No. Fabricante 390-PC099
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
Precio191.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    40.6 cm
  • Longitud
    40.6 cm
  • Peso
    23.13 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Juego de pack frío Phase Change para chaleco EZ Cool Active Fit y chaleco EZ Cool FR • 4 packs por chaleco • Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    • Protección contra el estrés de las altas temperaturas en exteriores e interiores • Construcción • Automoción • Minería • Agricultura • Servicios médicos/de emergencia • Servicio de alimentos • Aparejos petrolíferos • Sitios industriales • Eventos deportivos
  • Color
    Borrar
  • Descripción
    Paquetes de refrigeración de repuesto - 4-Pack
  • Descripción Palabra clave
    Cambio de fase Refrigeración
  • Características
    1 juego de 4 insertos de paquete de refrigeración
  • Número de Upc del fabricante
    616314381867
  • UPC_NO
    616314170775

Descripción general

Descripción del fabricante
390-PC099 PAQUETES DE REFRIGERACIÓN DE REPUESTO
  • 1 juego de 4 insertos de paquete de refrigeración
  • El PCM es no inflamable, no tóxico y no combustible
  • Para activar la colocación en el congelador, refrigerador o refrigerador con el hielo ajustado a 58°F
  • Establezca un tiempo de 45 minutos para garantizar que los paquetes se congelan sólidos durante todo el proceso
  • Los efectos de enfriamiento duran hasta 3 horas
  • Los paquetes de refrigeración se despliegan en una variedad de formas y tamaños para una comodidad personal y resultados de refrigeración máximos

También puede gustarle