Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Mejore los efectos refrescantes llevando las mangas en puntos clave del pulso como la muñeca o la axila.
- ColorAmarillo
- DescripciónIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores. Mejore los efectos refrescantes llevando las mangas en puntos clave del pulso como la muñeca o la axila.
- Número de Upc del fabricante616314290213
- UPC_NO616314290213
Descripción general
- Llévalo húmedo para enfriar o seco para una comodidad que absorbe la humedad
- La evaporación natural proporciona un efecto refrescante que proporciona comodidad en entornos cálidos
- Simplemente active la refrigeración corriendo bajo agua fría
- La refrigeración se puede acelerar al agitar el manguito en el aire cuando está húmedo
- Tejido elástico transpirable que proporciona una ligera protección contra la abrasión
- UPF 40+ bloquea los rayos UV dañinos
- Sin productos químicos
- Puede llevarse con o sin orificio para el pulgar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación