Especificaciones
Dimensiones
- Longitud58 cm
- Peso9.5 kg
- Ancho32 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos calurosos para protegerte de las altas temperaturas.Cuando se activa simplemente en una pequeña cantidad de agua, el increíble tejido se siente más frío que la temperatura ambiente y permanecerá frío durante horas. Si se seca, solo tienes que añadir agua, escúrrala rápidamente y estará lista para seguir enfriando.
- ColorAzul
- DescripciónIdeal para su uso en entornos calurosos para protegerte de las altas temperaturas.Cuando se activa simplemente en una pequeña cantidad de agua, el increíble tejido se siente más frío que la temperatura ambiente y permanecerá frío durante horas. Si se seca, solo tienes que añadir agua, escúrrala rápidamente y estará lista para seguir enfriando.
- Tipo de tejidoPVA
- Número de Upc del fabricante616314222078
- UPC_NO616314222078
Descripción general
- El material de alcohol polivinílico avanzado (PVA) absorbe el agua y el sudor de manera eficiente y permanece activo durante horas
- La evaporación natural proporciona una sensación refrescante que proporciona comodidad en entornos cálidos
- Aclara antes de usar y envuélvelo alrededor del cuello para conseguir un efecto refrescante excepcional
- Diseñado para usarse una y otra vez
- La refrigeración prolongada dura de 1 a 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto
- Si no se abre, la envoltura del cuello de refrigeración de PVA tiene una vida útil ilimitada y es reutilizable una vez abierta si se cuida adecuadamente
- Lavable a mano o a máquina