Especificaciones
Dimensiones
- Longitud32.5 cm
- Peso4 kg
- Ancho28 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos calurosos para protegerte de las altas temperaturas.Cuando se activa simplemente en una pequeña cantidad de agua, el increíble tejido se siente más frío que la temperatura ambiente y permanecerá frío durante horas. Si se seca, solo tienes que añadir agua, escúrrala rápidamente y estará lista para seguir enfriando.
- ColorRosa neón
- DescripciónIdeal para su uso en entornos calurosos para protegerte de las altas temperaturas.Cuando se activa simplemente en una pequeña cantidad de agua, el increíble tejido se siente más frío que la temperatura ambiente y permanecerá frío durante horas. Si se seca, solo tienes que añadir agua, escúrrala rápidamente y estará lista para seguir enfriando.
- Tipo de tejidoPVA
- Número de Upc del fabricante616314222085
- UPC_NO616314222085
Descripción general
- El material de alcohol polivinílico avanzado (PVA) absorbe el agua y el sudor de manera eficiente y permanece activo durante horas
- La evaporación natural proporciona una sensación refrescante que proporciona comodidad en entornos cálidos
- Aclara antes de usar y envuélvelo alrededor del cuello para conseguir un efecto refrescante excepcional
- Diseñado para usarse una y otra vez
- La refrigeración prolongada dura de 1 a 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto
- Si no se abre, la envoltura del cuello de refrigeración de PVA tiene una vida útil ilimitada y es reutilizable una vez abierta si se cuida adecuadamente
- Lavable a mano o a máquina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación