Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 cm
- TamañoSO
- Ancho30 cm
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul
- ColoresAzul
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa
- DescripciónAlmohadilla de casco de refrigeración evaporativa con tono de cuello
- Descripción Palabra claveRefrigeración evaporativa
- Número de Upc del fabricante616314079405
- MaterialAlgodón, nailon, poliéster
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
- UPC_NO616314079405
Descripción general
- Tejido de mezcla de poliéster y algodón con cristales refrescantes en la corona
- Fíjelo de forma segura en los cascos
- Combina la comodidad refrescante con la protección del cuello contra el sol
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación