Motion
396-602-P
Toalla de refrigeración evaporativa
Artículo MI #10875672
No. Fabricante 396-602-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toalla de refrigeración evaporativa
Artículo MI #10875672
No. Fabricante 396-602-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en entornos calurosos para protegerte de las altas temperaturas.Cuando se activa simplemente en una pequeña cantidad de agua, el increíble tejido se siente más frío que la temperatura ambiente y permanecerá frío durante horas. Puede cortar el tamaño de la toalla y envolverla alrededor de la cabeza, el cuello, las muñecas o usar debajo de una gorra ventilada. Si se seca, solo tienes que añadir agua, escúrrala rápidamente y estará lista para seguir enfriando.
  • Color
    Rosa neón
  • Descripción
    Toalla de refrigeración de PVA evaporativa EZ-Cool
  • Tipo de tejido
    PVA
  • Número de Upc del fabricante
    616314222115

Descripción general

Descripción del fabricante
396-602-P TOALLA DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA
  • El material de alcohol polivinílico avanzado (PVA) absorbe el agua y el sudor de manera eficiente y permanece activo durante horas
  • La evaporación natural proporciona una sensación refrescante que proporciona comodidad en entornos cálidos
  • Enjuague la toalla EZ-COOL® antes de usarla y envuélvala alrededor del cuello, la cabeza o limpie otros puntos de pulso para obtener un efecto de enfriamiento excepcional
  • Diseñado para usarse una y otra vez; cuando comience a secarse, simplemente enjuáguelo de nuevo
  • Puede personalizarlo cortando a medida o para compartir
  • Lavable a mano o a máquina
  • Excelente contenedor de almacenamiento; almacena el producto entre usos para mantenerlo limpio
  • Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
  • Si no se abre, la toalla de refrigeración de PVA tiene una vida útil ilimitada y es reutilizable una vez abierta si se cuida adecuadamente

También puede gustarle