Motion
396-602-B-BULK
Evap. EZ-Cool PVA Toalla de refrigeración 13in. x 31in. Azul BULK PACK ED
Artículo MI #10875674
No. Fabricante 396-602-B-BULK
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Evap. EZ-Cool PVA Toalla de refrigeración 13in. x 31in. Azul BULK PACK ED
Artículo MI #10875674
No. Fabricante 396-602-B-BULK
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
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    46 cm
  • Peso
    13 kg
  • Ancho
    37 cm

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    Evap. EZ-Cool PVA Toalla de refrigeración 13in. x 31in. Azul BULK PACK ED
  • Número de Upc del fabricante
    616314265907
  • UPC_NO
    616314265907

Descripción general

Descripción del fabricante
396-602-B-BULK EVAP EZ-COOL. PVA
  • El material de alcohol polivinílico avanzado (PVA) absorbe el agua y el sudor de manera eficiente y permanece activo durante horas
  • La evaporación natural proporciona una sensación refrescante que proporciona comodidad en entornos cálidos
  • Enjuague la toalla EZ-COOL® antes de usarla y envuélvala alrededor del cuello, la cabeza o limpie otros puntos de pulso para obtener un efecto de enfriamiento excepcional
  • Diseñado para usarse una y otra vez; cuando comience a secarse, simplemente enjuáguelo de nuevo
  • Puede personalizarlo cortando a medida o para compartir
  • Lavable a mano o a máquina
  • Disponible en azul, lima o rosa
  • Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
  • Si no se abre, la toalla de refrigeración de PVA tiene una vida útil ilimitada y es reutilizable una vez abierta si se cuida adecuadamente

También puede gustarle