Motion
396-700FR-YEL
Tono de cuello de casco | Tratado con FR | Alta visibilidad con banda reflectante | Elástico | Se adapta a la mayoría de los cascos | Amarillo y naranja
Artículo MI #10875676
No. Fabricante 396-700FR-YEL
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tono de cuello de casco | Tratado con FR | Alta visibilidad con banda reflectante | Elástico | Se adapta a la mayoría de los cascos | Amarillo y naranja
Artículo MI #10875676
No. Fabricante 396-700FR-YEL
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
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54 cm
  • Tamaño
    SO
  • Ancho
    35 cm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Colores
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Sombra de cuello con casco de alta visibilidad y tratamiento FR
  • Descripción Palabra clave
    Protección solar
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314203091
  • Material
    100 % poliéster
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    616314203091

Descripción general

Descripción del fabricante
396-700FR-YEL FR TRATADO DE ALTA VISIBILIDAD DURO
  • Cubre la espalda para dar sombra al cuello
  • Elástico en la espalda para un ajuste seguro
  • Tejido de alta visibilidad y cinta reflectante plateada
  • Protege los ojos y el cuello del sol
  • Ayuda a aliviar el estrés térmico
  • Se adapta a la mayoría de los cascos de ala completa y estilo gorra