Motion
396-850-LY
Visera de casco de ala completa con pantalla para el cuello|Hi Visibilidad con banda reflectante| LY & OR
Artículo MI #10875677
No. Fabricante 396-850-LY
Precio17.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Visera de casco de ala completa con pantalla para el cuello|Hi Visibilidad con banda reflectante| LY & OR
Artículo MI #10875677
No. Fabricante 396-850-LY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    80 cm
  • Tamaño
    SO
  • Ancho
    18 cm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Colores
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Visera de casco de ala completa de alta visibilidad con pantalla para el cuello
  • Descripción Palabra clave
    Protección solar
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314266027
  • Material
    100 % poliéster
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    616314266027

Descripción general

Descripción del fabricante
396-850-LY CASCO DE ALA COMPLETA Y ALTA VISIBILIDAD
  • Visera extendida en la parte delantera para bloquear el sol de los ojos del trabajador
  • Cubre la espalda para dar sombra al cuello
  • Elástico en la espalda para un ajuste seguro
  • Tejido de alta visibilidad y cinta reflectante plateada
  • Protege los ojos y el cuello del sol
  • Ayuda a aliviar el estrés térmico
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cascos de ala completa

You May Also Like