Motion
396-EZ450LY-L/EG
Gorra Ranger de refrigeración evaporativa
Artículo MI #10875686
No. Fabricante 396-EZ450LY-L/XL
Precio39.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra Ranger de refrigeración evaporativa
Artículo MI #10875686
No. Fabricante 396-EZ450LY-L/XL
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
Precio39.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Ancho
    61 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Tipo de cierre
    Cordón
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Colores
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgelo en agua durante 1-2 minutos, exprime suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante 5-10 horas. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Descripción Palabra clave
    Refrigeración evaporativa
  • Tipo de prenda
    Gorro Ranger
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314222979
  • UPC_NO
    616314222979

Descripción general

Descripción del fabricante
REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN 396-EZ450LY-L/XL
  • Cómoda capa exterior de algodón acolchado con tejido interior de refrigeración HyperKewl y forro de nylon repelente al agua
  • Tiempo de activación de 1-2 minutos
  • Afectación uniforme de la refrigeración que proporciona 5-10 horas de alivio de la refrigeración por activación
  • La absorción de agua equilibrada crea un ajuste más ligero y cómodo
  • Se seca después de su uso y cuando se almacena correctamente elimina la posibilidad de moho
  • Cordón ajustable para un ajuste seguro
  • Lavar a mano y secar al aire

También puede gustarle