Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- TamañoS
Details
- Detalles adicionalesIdeal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro
- Tipo de manguitoAbierta(s)
- DescripciónGuantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de primera calidad con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Cierre de velcro
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3882243
- Patrón de agarreArrugado
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314085956
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314085956
Descripción general
Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 39-C1375/S
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- El revestimiento de látex "arrugado" proporciona un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrece resistencia a la abrasión
- El patrón curvado ergonómico de los dedos reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature