Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4XL
Detalles
- ColorAmarillo
- DescripciónEl poliéster proporciona durabilidad y comodidad con un práctico cierre de luciérnaga para mantener el agua fuera. El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental.
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante072874080396
- UPC_NO072874080396
Descripción general
- Espalda estilo capa
- Capucha extraíble
- Cierres a presión de plástico no conductor y no corrosivo
- Forro de poliéster, 0,35MM Gabardina de PVC amarilla
- Mangas raglán con botones a presión en los puños
- La parte delantera Storm-Fly mantiene fuera el agua
- 48" de largo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación