Especificaciones
Dimensiones
- Longitud59.4 cm
Detalles
- Clase ANSIP2
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante072874078928
- Material72874078928
- Número de subdivisiones3
- UPC_NO072874078928
Descripción general
- Chaqueta Softshell laminada de 3 capas 100 % poliéster
- Amarillo impermeable de alta visibilidad con rayas reflectantes
- 2 Bolsillos inferiores con cremalleras
- 1 bolsillo en el pecho con cremallera
- Puños ajustables
- Cierre con cremallera
- ANSI/ISEA 107-2015 Tipo P Clase 2
- Si se usa un pantalón complementario de clase E con una chaqueta Performance Class 2 o 3 , el conjunto se convierte en Performance Class 3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación