Motion
3SS70003X
Chaqueta Softshell impermeable ANSI Tipo P Clase 2
Artículo MI #10875834
No. Fabricante 3SS70003X
Precio107.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta Softshell impermeable ANSI Tipo P Clase 2
Artículo MI #10875834
No. Fabricante 3SS70003X
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
Precio107.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    59.4 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    P2
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    072874078959
  • Material
    72874078959
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    072874078959

Descripción general

Descripción del fabricante
3SS70003X ANSI TIPO P CLASE 2
  • Chaqueta Softshell laminada de 3 capas 100 % poliéster
  • Amarillo impermeable de alta visibilidad con rayas reflectantes
  • 2 Bolsillos inferiores con cremalleras
  • 1 bolsillo en el pecho con cremallera
  • Puños ajustables
  • Cierre con cremallera
  • ANSI/ISEA 107-2015 Tipo P Clase 2
  • Si se usa un pantalón complementario de clase E con una chaqueta Performance Class 2 o 3 , el conjunto se convierte en Performance Class 3

También puede gustarle