Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud50.8 cm
Detalles
- AplicaciónExcelente para salas de pintura y producción farmacéutica.
- MarcaEquipo limpio
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónExcelente para salas de pintura y producción farmacéutica.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Grado13
- Número de Upc del fabricante616314056260
- UPC_NO616314056260
Descripción general
- La capa exterior de poliéster sin costuras es cómoda y reduce la fatiga de las manos
- Guantes de baja pelusa tejidos con hilos de filamentos de poliéster
- Puede llevarse debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos.
- Proporciona resistencia a la abrasión
- Los hilos de poliéster se pueden lavar con una contracción mínima
- El poliéster se puede esterilizar
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación