Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud50.8 cm
Detalles
- AplicaciónOfrece protección contra cortes para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.
- MarcaKut Gard
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónOfrece protección contra cortes para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Grado13
- Número de Upc del fabricante616314228834
- UPC_NO616314228834
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
- La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
- Se puede llevar solo o como forro de guante
- Sin silicona ni látex
- Lavabilidad superior: se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
- Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación