Motion
40-235BK/EG
Guantes antimicrobianos sin costuras Pritex de punto combinado - Ligeros
Artículo MI #10875843
No. Fabricante 40-235BK/XL
Precio4.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes antimicrobianos sin costuras Pritex de punto combinado - Ligeros
Artículo MI #10875843
No. Fabricante 40-235BK/XL
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
Precio4.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud  
    50.8 cm

Detalles

  • Aplicación
    Ofrece protección contra cortes para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.
  • Marca
    Kut Gard
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ofrece protección contra cortes para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado
    13
  • Número de Upc del fabricante
    616314217241
  • UPC_NO
    616314217241

Descripción general

Descripción del fabricante
40-235BK/XL DE PUNTO SIN COSTURAS
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Sin silicona ni látex
  • Lavabilidad superior: se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del guante

También puede gustarle