Motion
4033/S
Traje impermeable de tres piezas ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10875845
No. Fabricante 4033/S
Precio59.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje impermeable de tres piezas ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10875845
No. Fabricante 4033/S
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
Su precio$59.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.94 cm
  • Longitud
    31.75 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    15 kg
  • Ancho
    28.58 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Collar de pana resistente al agua
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. El diseño impermeable ligero ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    S
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909403308
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    662909403308

Descripción general

Descripción del fabricante
TRES PIEZAS 4033/S ANSI TIPO R CLASE 3
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable
  • Rayas reflectantes plateadas de 2"
  • 5 cierre frontal a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Cuello de pana para mayor comodidad
  • Capucha extraíble con cierres a presión y correa para la barbilla para un ajuste seguro
  • Tirantes elásticos ajustables con hebillas de liberación rápida
  • Abertura frontal con cierre a presión

También puede gustarle