Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud50.8 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
- ColorNegro
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoLana merino
- Material del forroLana
- Número de Upc del fabricante616314197413
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314197413
Descripción general
- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- La lana Merino® proporciona propiedades aislantes superiores incluso cuando está mojada y soporta temperaturas moderadamente altas
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Excelente aislamiento térmico
- Evapora rápidamente la humedad de la piel
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación