Motion
41-130M
Guantes de lana Merino® de punto sin costuras, calibre 13
Artículo MI #10875849
No. Fabricante 41-130M
Precio10.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de lana Merino® de punto sin costuras, calibre 13
Artículo MI #10875849
No. Fabricante 41-130M
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
Precio10.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Lana merino
  • Material del forro
    Lana
  • Número de Upc del fabricante
    616314197420
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314197420

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE LANA MERINO 41-130M SIN COSTURAS
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • La lana Merino® proporciona propiedades aislantes superiores incluso cuando está mojada y soporta temperaturas moderadamente altas
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle