Motion
41-1405/l
Guantes de felpa de punto acrílico sin costuras de alta visibilidad con microagarre de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #10875852
No. Fabricante 41-1405/L
Precio15.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de felpa de punto acrílico sin costuras de alta visibilidad con microagarre de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #10875852
No. Fabricante 41-1405/L
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
Precio15.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    69 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • EN388
    1231
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Acrílico
  • Material del forro
    Acrílico
  • Número de Upc del fabricante
    616314179488
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314179488

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRÍLICO DE PUNTO SIN COSTURAS DE ALTA VISIBILIDAD 41-1405/L
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
  • El revestimiento MicroFinish de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA, 21 CFR 177.2600

También puede gustarle