Motion
41-1415/S
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con revestimiento acrílico y agarre de espuma de nitrilo de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #10875855
No. Fabricante 41-1415/S
Precio11.71 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con revestimiento acrílico y agarre de espuma de nitrilo de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #10875855
No. Fabricante 41-1415/S
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
Precio11.71 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    26.8 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes • Fabricación de metal • Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos • Sujeción y anclaje pesados a medianos
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Material del forro
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314206979
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314206979

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE PUNTO DE POLIÉSTER SIN COSTURAS 41-1415/S
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los guantes con forro acrílico proporcionan una protección económica contra el frío
  • El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en aplicaciones secas, húmedas y aceitosas
  • El nitrilo plano totalmente recubierto ayuda a mantener las manos secas en aplicaciones húmedas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle