Motion
41-7322/l
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con forro acrílico y agarre de espuma de PVC en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10875864
No. Fabricante 41-7322/L
Precio18.48 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con forro acrílico y agarre de espuma de PVC en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10875864
No. Fabricante 41-7322/L
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
Precio18.48 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    26.8 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Espuma PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Material del forro
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314269349
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314269349

Descripción general

Descripción del fabricante
41-7322/L SEAMLESS KNIT POLYKOR BLEND
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • El forro acrílico proporciona una protección económica contra el frío
  • El revestimiento de espuma de PVC es transpirable y proporciona un excelente agarre y flexibilidad, incluso en condiciones de frío
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle