Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud80 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliKor acrílico
- Material del forroAcrílico, PolyKor
- Número de Upc del fabricante616314269240
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314269240
Descripción general
- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- La carcasa PolyKor® / mezcla acrílica es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil, resistencia a los cortes y protección económica contra el frío
- El revestimiento MicroSurface de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
- El recubrimiento de doble inmersión ayuda a prolongar la vida útil del guante y proporciona una excelente resistencia a la abrasión
- La construcción de una sola capa proporciona un excelente aislamiento térmico y mejora la destreza
- Evapora rápidamente la humedad de la piel
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación