Motion
41-8035/M
Guantes PolyKor®/Acrylic Blend de una sola capa de punto sin costuras con agarre MicroSurface de látex de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #10875874
No. Fabricante 41-8035/M
Precio19.39 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor®/Acrylic Blend de una sola capa de punto sin costuras con agarre MicroSurface de látex de doble inmersión en toda la mano
Artículo MI #10875874
No. Fabricante 41-8035/M
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
Precio19.39 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    80 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Sal y pimienta
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    PoliKor acrílico
  • Material del forro
    Acrílico, PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314269295
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314269295

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENDA DE UNA CAPA DE PUNTO SIN COSTURAS DE 41-8035/M
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • La carcasa PolyKor® / mezcla acrílica es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil, resistencia a los cortes y protección económica contra el frío
  • El revestimiento MicroSurface de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • El recubrimiento de doble inmersión ayuda a prolongar la vida útil del guante y proporciona una excelente resistencia a la abrasión
  • La capa inferior plana de látex ayuda a mantener las manos secas en aplicaciones húmedas
  • La construcción de una sola capa proporciona un excelente aislamiento térmico y mejora la destreza
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle