Especificaciones
Dimensiones
- Altura29.85 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- DescripciónTraje de lluvia de tres piezas con rayas reflectantes - 0.18 mm
- Tipo de prenda2XL
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante662909404312
- Número de subdivisiones3
- UPC_NO662909404312
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso 0.18mm y tejido de poliéster
- Rayas reflectantes plateadas de 1" para mayor visibilidad
- Capa trasera ventilada que proporciona una amplia gama de movimientos
- Capucha con cordón y visera integrada
- Cremallera frontal duradera con cierre frontal de cinco botones a presión para evitar la entrada de agua
- Bolsillo interior con cierre de cremallera
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte delantera para guardar tus cosas
- Bolsillo de seguridad en el pecho en la pechera
- Tirantes ajustables con hebillas y tachuelas para un ajuste perfecto
- Abertura frontal con cierre a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación