Motion
4530/M
Traje de lluvia de dos piezas ANSI Tipo R Clase 3 con fondo negro
Artículo MI #10875921
No. Fabricante 4530/M
Precio83.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de lluvia de dos piezas ANSI Tipo R Clase 3 con fondo negro
Artículo MI #10875921
No. Fabricante 4530/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    14 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Fondo negro resistente al agua
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. El diseño ligero e impermeable ayuda a los trabajadores a ser vistos y mantenerse secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    M
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909404350
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    662909404350

Descripción general

Descripción del fabricante
4530/M ANSI TIPO R CLASE 3 DOS PIEZAS
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
  • Bolsillo oculto para el teléfono en el pecho bajo la solapa cortavientos
  • Puños y parte inferior negros en la chaqueta y el culotte para ayudar a ocultar la suciedad
  • Solapa cortavientos frontal con cierre de velcro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Puños elásticos en la chaqueta
  • Capucha ajustable

También puede gustarle