Motion
4530SE/l
Traje de lluvia de dos piezas con tratamiento ANSI Tipo R Clase 3 FR con fondo negro
Artículo MI #10875928
No. Fabricante 4530SE/L
Precio79.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de lluvia de dos piezas con tratamiento ANSI Tipo R Clase 3 FR con fondo negro
Artículo MI #10875928
No. Fabricante 4530SE/L
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
Precio79.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    14 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Fondo negro resistente al agua
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. El diseño ligero e impermeable ayuda a los trabajadores a ser vistos y mantenerse secos en condiciones de inclemencia. ** No debe utilizarse en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico.
  • Tipo de prenda
    L
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909080097
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    662909080097

Descripción general

Descripción del fabricante
4530SE/L CLASE R ANSI 3 FR TRATADO
  • Poliéster ligero tratado con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
  • Bolsillo oculto para el teléfono en el pecho bajo la solapa cortavientos
  • Puños y parte inferior negros en la chaqueta y el culotte para ayudar a ocultar la suciedad
  • Solapa cortavientos frontal con cierre de velcro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Puños elásticos en la chaqueta
  • Capucha ajustable

También puede gustarle