Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.48 cm
- Longitud38.1 cm
- Tamaño2XL
- Peso14 kg
- Ancho27.94 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónFondo negro resistente al agua
- DescripciónProtección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. El diseño ligero e impermeable ayuda a los trabajadores a ser vistos y mantenerse secos en condiciones de inclemencia. ** No debe utilizarse en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico.
- Tipo de prenda2XL
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante662909080110
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO662909080110
Descripción general
- Poliéster ligero tratado con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
- Bolsillo oculto para el teléfono en el pecho bajo la solapa cortavientos
- Puños y parte inferior negros en la chaqueta y el culotte para ayudar a ocultar la suciedad
- Solapa cortavientos frontal con cierre de velcro
- Cinta reflectante plateada de 2"
- Puños elásticos en la chaqueta
- Capucha ajustable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación