Motion
47201/O
Chaleco extraíble de malla expandible de tres bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10875965
No. Fabricante 47201/O
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco extraíble de malla expandible de tres bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10875965
No. Fabricante 47201/O
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
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48.01 cm
  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909504890
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    662909504890

Descripción general

Descripción del fabricante
47201/O
  • Malla de poliéster transpirable
  • Breakaway proporciona seguridad adicional en torno a peligros extremos de tráfico, maquinaria o equipos móviles
  • Cierre de velcro
  • Laterales con velcro ajustables para un ajuste universal
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 bolsillos interiores
  • 1 bolsillo interior en el pecho