Motion
50GL
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con revestimiento exterior de nailon/lana PBI® - 14"
Artículo MI #10876291
No. Fabricante 50GL
Precio291.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipativos electrostáticos (ESD) resistentes al calor y al frío con revestimiento exterior de nailon/lana PBI® - 14"
Artículo MI #10876291
No. Fabricante 50GL
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
Precio291.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    40.64 cm

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para uso en una variedad de aplicaciones, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, manipulación de matraces de gas líquido (ultra frío), manipulación de cristalería caliente/seca.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Ideal para uso en una variedad de aplicaciones, incluidos hornos de difusión, botes de obleas de cuarzo, manipulación de matraces de gas líquido (ultra frío), manipulación de cristalería caliente/seca.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Número de Upc del fabricante
    616314278617
  • UPC_NO
    616314278617

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTROSTÁTICO RESISTENTE AL CALOR Y AL FRÍO 50GL
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Temperaturas de contacto seco para 210F a 1400F (-134C a 760C) sin carbonización, ceniza ni residuos
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • Sin PCB, asbesto ni fibra de vidrio
  • Protección ESD disipativo estático 10(9)
  • Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Cumple con RoHS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"