Motion
50-N150G/EG
Nitrilo no soportado, con revestimiento flocado y agarradera de diamante en relieve - 15 mil
Artículo MI #10876296
No. Fabricante 50-N150G/XL
Precio3.01 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nitrilo no soportado, con revestimiento flocado y agarradera de diamante en relieve - 15 mil
Artículo MI #10876296
No. Fabricante 50-N150G/XL
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
Su precio$3.01/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    37 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    6.6 kg

Detalles

  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos no soportados de mayor calibre • Proporciona la protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Número de Upc del fabricante
    616314206214
  • UPC_NO
    616314206214

Descripción general

Descripción del fabricante
50-N150G/EG
  • La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
  • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
  • Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177