Motion
52-3670/EEEG
Neopreno/látex sin soporte, con revestimiento flocado y agarradera de diamante en relieve - 28 mil
Artículo MI #10876302
No. Fabricante 52-3670/XXXL
Precio4.28 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neopreno/látex sin soporte, con revestimiento flocado y agarradera de diamante en relieve - 28 mil
Artículo MI #10876302
No. Fabricante 52-3670/XXXL
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
Precio4.28 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud  
    37 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    20 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en la industria petroquímica, limpieza, mantenimiento general y acabado fotográfico.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Limpieza • Análisis de laboratorio • Productos químicos especializados
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáustica, disolventes y aceites • Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para el contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
  • Patrón de agarre
    Diamante elevado
  • Con forro
    flocado
  • Número de Upc del fabricante
    616314169151
  • UPC_NO
    616314169151

Descripción general

Descripción del fabricante
52-3670/XXXL NEOPRENO/LÁTEX NO COMPATIBLE
  • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
  • Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good