Motion
558F/EG
Guantes para palma de piel con reverso de lona - XL o talla 10, cuero de vacuno dividido, clase económica, forro polar, azul
Artículo MI #10876340
No. Fabricante 558F/XL
Precio7.94 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel con reverso de lona - XL o talla 10, cuero de vacuno dividido, clase económica, forro polar, azul
Artículo MI #10876340
No. Fabricante 558F/XL
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
Precio7.94 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    43.18 cm
  • Peso
    4.4905608 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para trabajos al aire libre fríos donde el entorno de trabajo es seco.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero de vaca dividido proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para trabajos al aire libre fríos donde el entorno de trabajo es seco.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Forro polar
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
558F/EG
  • La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
  • El forro polar de pelo es un tejido polar sintético extra grueso que proporciona una calidez superior
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua