Motion
7040/2XL
Chaqueta Economy FR Treated 100% Cotton Welders - 30"
Artículo MI #10876426
No. Fabricante 7040/2XL
Precio29.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta Economy FR Treated 100% Cotton Welders - 30"
Artículo MI #10876426
No. Fabricante 7040/2XL
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
Su precio$29.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    59.94 cm
  • Peso del material
    9 oz
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Uso ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Número de Upc del fabricante
    662909078230
  • Material
    662909078230
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    662909078230

Descripción general

Descripción del fabricante
7040/2XL ECONOMY FR TRATADO 100 % ALGODÓN
  • Tejido de sarga de 100 % algodón con tratamiento FR verde de 9 oz. que protege de las chispas ligeras.
  • Los cierres anodizados no corroen y evitan el retroceso
  • Cierre ajustable en las muñecas para un ajuste personalizado
  • 1 bolsillo interior

You May Also Like