Motion
7060/l
Chaqueta de satén de algodón 100 % con tratamiento FR de alta visibilidad
Artículo MI #10876444
No. Fabricante 7060/L
Precio62.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta de satén de algodón 100 % con tratamiento FR de alta visibilidad
Artículo MI #10876444
No. Fabricante 7060/L
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
Precio62.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    39.88 cm
  • Peso del material
    9 oz
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Uso ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909004192
  • Material
    662909004192
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    662909004192

Descripción general

Descripción del fabricante
7060/L DE ALGODÓN 100 % TRATADO DE ALTA VISIBILIDAD
  • 9 oz. El tejido de satén de algodón 100 % tratado con FR protege de las chispas ligeras.
  • Los cierres anodizados no corroen y evitan el retroceso
  • La coloración de alta visibilidad con cinta reflectante resistente a las llamas de 2" hace que este producto sea muy fácil de ver
  • Cuello de soldadora emergente negro
  • Solapa de arnés de velcro en la parte trasera
  • 1 bolsillo interior en la parte inferior de la cadera