Motion
710HGUBHVG/l
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #10876457
No. Fabricante 710HGUBHVG/L
Price$24.67/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #10876457
No. Fabricante 710HGUBHVG/L
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
Su precio$24.67/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    62.23 cm
  • Tamaño
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909009579
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909009579

Descripción general

Descripción del fabricante
710HGUBHVG/L DE PUNTO SIN COSTURAS EN MEZCLA DE HPPE
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron