Motion
804-3417
804-3417 MONTURAS PARA GAFAS DE RESCATE ESS
Artículo MI #10876590
No. Fabricante 804-3417
Precio968.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
804-3417 MONTURAS PARA GAFAS DE RESCATE ESS
Artículo MI #10876590
No. Fabricante 804-3417
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
Precio968.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Rachete
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Soportes para gafas ESS
  • Número de Upc del fabricante
    616314154690

Descripción general

Descripción del fabricante
804-3417 MONTURAS PARA GAFAS DE RESCATE ESS
  • Kevlar® Las resinas compuestas ofrecen una mayor resistencia a la temperatura (hasta 500°F) sin distorsiones ni derretimientos
  • Shell tiene una resistencia superior a los rayos UV y pesa menos que los modelos equivalentes de termoplástico
  • La correa de barbilla Nomex® de 3 puntos con hebilla de liberación rápida mantiene el casco seguro
  • El revestimiento de poliuretano contra impactos proporciona integridad estructural y resistencia al calor
  • Base de malla ajustable con banda para el sudor de piel granulada para mayor comodidad
  • La diadema de trinquete se adapta a una variedad de tamaños de cabeza
  • Soportes para gafas ESS
  • Acabado de pintura de alto brillo disponible en una variedad de colores
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certificado según NFPA 1951 y EN 443